| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-60.0010.12 Herst.-Nr.: 4011432066447 EAN/GTIN: 4011432066447 |
| |
|
| | |
| Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Querformat. Der Acryl-L-Ständer „Klassik” eignet sich durch sein transparentes Material ideal zur Präsentation von Produkt- und Preisinformationen, ohne von Ihrer Werbebotschaft abzulenken. Auch in Behörden oder im Gesundheitsbereich setzen Sie den Acryl-L-Ständer gezielt ein. Mit Hinweisen wie "bitte Abstand halten" weisen Sie auf gewisse Regelungen in Ihrem Hause hin. Durch seine leichte Schrägstellung nach hinten eignet sich der Acryl-L-Ständer besonders zur Präsentation im Schaufenster, auf Ihrem Messestand oder auf Tischen und Theken. Der Papiereinleger wird einfach zwischen die doppelseitige Acrylglasscheibe geschoben. Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | Materialstärke: | 2 mm | Format: | Lang DIN | Material: | Acrylglas | Ausrichtung: | Querformat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |