Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, mit 2 Bohrungen | DIN A5 Querformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, mit 2 Bohrungen | DIN A5 Querformat
Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, mit 2 Bohrungen | DIN A5 Querformat
Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, mit 2 Bohrungen | DIN A5 Querformat
Artikel-Nr.:
     6676-60.0008.18
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432018323
EAN/GTIN:
     4011432018323
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Plakattasche
Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Einschubformat: DIN A5; Ausrichtung: Querformat; Durchmesser: 4 mm. im Hoch- oder Querformat erhältlich;
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Bohrungsposition:
25 mm von außen, 16 mm von oben
Kantenqualität:
poliert
Einschubformat:
DIN A5
Farbe:
glasklar
Materialstärke:
2 mm
Material:
Acrylglas
Anzahl Bohrungen:
2
Ausrichtung:
Querformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432984901
ab € 0,194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.