Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, mit 2 Bohrungen | DIN A5 Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, mit 2 Bohrungen | DIN A5 Hochformat
Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, mit 2 Bohrungen | DIN A5 Hochformat
Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, mit 2 Bohrungen | DIN A5 Hochformat
Artikel-Nr.:
     6676-60.0008.17
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432018316
EAN/GTIN:
     4011432018316
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Plakattasche
Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Einschubformat: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Durchmesser: 4 mm. im Hoch- oder Querformat erhältlich;
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Bohrungsposition:
15 mm von außen, 15 mm von oben (Bohrmitte)
Kantenqualität:
poliert
Einschubformat:
DIN A5
Farbe:
glasklar
Materialstärke:
2 mm
Material:
Acrylglas
Anzahl Bohrungen:
2
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432984901
ab € 0,194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.