Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger Lochwandsystem / Warenaufhänger / Lamellenwand-Doppelhaken mit Pendeltasche | 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausleger Lochwandsystem / Warenaufhänger / Lamellenwand-Doppelhaken mit Pendeltasche | 100 mm
Ausleger Lochwandsystem / Warenaufhänger / Lamellenwand-Doppelhaken mit Pendeltasche | 100 mm
Artikel-Nr.:
     6676-58.0019.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432082560
EAN/GTIN:
     4011432082560
Suchbegriffe:
Haken für Lamellenwandsysteme
Halterung für Lamellenwandsysteme
Pendeltasche
Warenaufhänger
Drahtstärke: 4,8 mm; Oberfläche: galvanisch verzinkt; Länge: 100 mm; Preisträger: obenliegend + vorstehend; Pendeltasche: 90 x 39 mm (B x H), transparent; Lamellenblech: Standard. Doppelhaken gehören zu den Klassikern in der Präsentation von Blisterverpackungen. In Kombination mit einer Lamellenwand bieten sie maximale Flexibilität, da sie an jeder beliebigen Position eingehakt werden können. Mit einer Drahtstärke von 4,8 mm bietet unser Doppelhaken eine gute Stabilität und Belastbarkeit. Der Haken ist vorne abgerundet und zudem leicht nach oben gebogen, damit die Ware nicht herunterfällt. Die transparente Pendeltasche ist an einem separaten Draht angebracht, der über dem Doppelhaken verläuft. Sie dient zur Aufnahme von Produkt- oder Preisinformationen der präsentierten Ware.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Drahtstärke:
4,8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Pendeltasche:
90 x 39 mm (B x H), transparent
Preisträger:
obenliegend + vorstehend
Weitere Suchbegriffe: Warenhaken, pendeltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432030813
ab € 2,18*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432045848
ab € 2,28*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070925
ab € 2,36*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082577
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.