Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachprospekthalter / Bodenaufsteller / 4-fach Prospektständer „Palma“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachprospekthalter / Bodenaufsteller / 4-fach Prospektständer „Palma“
Mehrfachprospekthalter / Bodenaufsteller / 4-fach Prospektständer „Palma“
Mehrfachprospekthalter / Bodenaufsteller / 4-fach Prospektständer „Palma“
Artikel-Nr.:
     6676-57.0072.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432065839
EAN/GTIN:
     4011432065839
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Gesamthöhe: ca. 1.300 mm; Material des Rohres: Stahl; Oberfläche Rohr: pulverbeschichtet; Rohrfarbe: silber ähnl. RAL 9006; Außenrohrdurchmesser: 25 mm; Material des Fußes: Marmor; Fußfarbe: schwarz; Fußdurchmesser: 290 mm; Material des Prospekthalters: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 30 mm; Anzahl der Fächer: 4. Stabiler Mehrfachprospektständer für den Boden mit Standrohr und Schraubmaterial aus Metall sowie schwarzer Marmorfußplatte. Die 4 stufenförmig angeordneten Prospektfächer für Prospekte im DIN A4 Hochformat sind je Fach mit 35 mm Fülltiefe ausgestattet. Durch die leichte Neigung nach hinten, werden Ihre eingelegten Informationen in einem optimalen Lesewinkel ausgestellt. Es können 4 unterschiedliche Prospekte übersichtlich und auf kleinstem Raum präsentiert werden. Als Hersteller garantieren wir für die Qualität des Produkts!
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
ca. 1.300 mm
Fußfarbe:
schwarz
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
Fülltiefe:
30 mm
Anzahl der Fächer:
4
Material des Fußes:
Marmor
Material des Rohres:
Stahl
Fußdurchmesser:
290 mm
Material des Prospekthalters:
Polystyrol
Außenrohrdurchmesser:
25 mm
Oberfläche Rohr:
pulverbeschichtet
Rohrfarbe:
silber ähnl. RAL 9006
Farbe:
glasklar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VKF Renzel
4011432988923
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.