| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-57.0055.6 Herst.-Nr.: 4011432030073 EAN/GTIN: 4011432030073 |
| |
|
| | |
| Material: Blech / Draht; Drahtstärke: 3 mm; Oberfläche: pulverbeschichtet; Farbe: weiß ähnl. RAL 9010; Werbefläche: 70 x 50 mm (B x H); Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 50 mm; Verwendungszweck: zum Einhängen an Regalböden. Dieser stabile Regalprospekthalter aus Metall eignet sich ideal zur Präsentation Ihrer Flyer, Broschüren oder auch Gewinnspielkarten direkt beim Produkt. Dazu wird der Drahtprospekthalter einfach am Regalboden eingehängt. In 50 mm Fülltiefe ist viel Platz für Prospekte im DIN A4, DIN A5 oder Lang DIN Hochformat. Wahlweise ist der Prospekthalter für Regalböden mit oder ohne Werbefläche lieferbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß ähnl. RAL 9010 | Fülltiefe: | 50 mm | Drahtstärke: | 3 mm | Format: | DIN A4 | Material: | Blech / Draht | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Ausrichtung: | Hochformat | Werbefläche: | 70 x 50 mm (B x H) | Verwendungszweck: | zum Einhängen an Regalböden |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |