Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenspender / Visitenkartenaufsteller / Visitenkartenständer / Visitenkartenhalter, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visitenkartenspender / Visitenkartenaufsteller / Visitenkartenständer / Visitenkartenhalter, Metall
Visitenkartenspender / Visitenkartenaufsteller / Visitenkartenständer / Visitenkartenhalter, Metall
Visitenkartenspender / Visitenkartenaufsteller / Visitenkartenständer / Visitenkartenhalter, Metall
Artikel-Nr.:
     6676-57.0054.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432017944
EAN/GTIN:
     4011432017944
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
Visitenkartenspender
Material: Blech; Oberfläche: pulverbeschichtet; Farbe: silber ähnl. RAL 9006; Breite: 80 mm; Höhe: 50 mm; Tiefe: 65 mm; Fülltiefe: ca. 32 mm. Einfach und stabil! Dieser beliebte Visitenkartenhalter aus Metall bleibt auch dann noch standfest, wenn die Visitenkarten hochkant eingestellt werden!
Weitere Informationen:
Farbe:
silber ähnl. RAL 9006
Breite:
80 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
65 mm
Fülltiefe:
ca. 32 mm
Material:
Blech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.