Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Prospekthalter / Mehrfachhänger / Prospekthänger / „Info-Modul-System” inkl. Träger und Aufkleber, 8-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Prospekthalter / Mehrfachhänger / Prospekthänger / „Info-Modul-System” inkl. Träger und Aufkleber, 8-fach
Wand-Prospekthalter / Mehrfachhänger / Prospekthänger / „Info-Modul-System” inkl. Träger und Aufkleber, 8-fach
Artikel-Nr.:
     6676-57.0049.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432983133
EAN/GTIN:
     4011432983133
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Infomodul
Prospekt-Aufsteller
Material: Polystyrol / Metall; Farbe: glasklar / weiß; Anzahl der Fächer: 8; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Breite: 235 mm; Höhe: 1.100 mm; Tiefe: 130 mm; Fülltiefe: 25 mm; Ausstattung: inkl. Aufkleber „Information”. Der Wandprospekthalter besteht aus einem robusten Grundelement aus Metall (weiß beschichtet) in Kombination mit einem glasklarem Prospekt-Modul. Ausgestattet mit 8 hintereinander aufsteigenden Fächern für Prospekte im DIN A4 Hochformat und 25 mm Fülltiefe je Fach. Durch die leichte Neigung nach vorne und der vorhandenen Eingriff-Aussparung werden die eingelegten Informationen optimal präsentiert und lassen sich einfach entnehmen. Ideal um Prospekte und Broschüren im Empfang, Wartezimmer, Salon und vielen anderen Bereichen übersichtlich und mit geringem Flächenbedarf auszustellen. Der Wand-Prospekthänger verfügt auf dem Grundelement über eine freie Werbefläche, diese bietet Platz für Ihre individuelle Beschriftung. Ein Aufkleber „Information“ ist im Lieferumfang enthalten. Für die Wandmontage ist das Grundelement mit Aufhängevorrichtungen versehen. Das transparente Prospekt-Modul kann beliebig oft angehängt werden. Sie möchten weitere Prospekte unterbringen? Bei Verwendung mehrerer Elemente kann der Wand-Prospekthalter „Info-Modul-System“ zu einer kompletten Informationswand ausgebaut werden! Die Vorteile auf einen Blick: - übersichtliche Prospektauswahl bei geringem Flächenbedarf - das Grundelement (Metall, weiß beschichtet) ist mit Aufhängevorrichtungen versehen - das klarsichtige Prospekt-Modul kann beliebig oft angehängt werden - die Grifföffnung am oberen Rand erleichtert die Prospektentnahme - bei Verwendung mehrerer Elemente kann das Info-Modul-System zu einer kompletten Informationswand ausgebaut werden
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar / weiß
Breite:
235 mm
Höhe:
1.100 mm
Tiefe:
130 mm
Fülltiefe:
25 mm
Format:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
8
Ausrichtung:
Hochformat
Material:
Polystyrol / Metall
Ausstattung:
inkl. Aufkleber „Information”
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.