Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Prospekthänger / Wandprospekthalter / Mehrfachhänger / Wandhänger „Tundra” | silber ähnl. RAL 9006 Hochformat 30 mm 230 mm 1.110 mm 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfach-Prospekthänger / Wandprospekthalter / Mehrfachhänger / Wandhänger „Tundra” | silber ähnl. RAL 9006 Hochformat 30 mm 230 mm 1.110 mm 6
Mehrfach-Prospekthänger / Wandprospekthalter / Mehrfachhänger / Wandhänger „Tundra” | silber ähnl. RAL 9006 Hochformat 30 mm 230 mm 1.110 mm 6
Mehrfach-Prospekthänger / Wandprospekthalter / Mehrfachhänger / Wandhänger „Tundra” | silber ähnl. RAL 9006 Hochformat 30 mm 230 mm 1.110 mm 6
Artikel-Nr.:
     6676-57.0045.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432070659
EAN/GTIN:
     4011432070659
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Draht; Oberfläche: pulverbeschichtet; Farbe: silber ähnl. RAL 9006; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 30 mm; Breite: 230 mm; Höhe: 1.110 mm; Anzahl der Fächer: 6. Schlichtes Design gepaart mit der notwendigen Funktionalität zeichnen den Wandprospekthalter „Tundra“ aus. Die 6 bzw. 10 hintereinander angeordneten Prospektfächer lassen sich mit Zeitschriften und Magazinen bestücken, wahlweise im DIN A4 Hoch- oder Querformat. Die Fülltiefe je Fach beträgt 30 mm. Der Prospekthänger aus pulverbeschichtetem Draht ist in weiß ähnl. RAL 9010 oder silber ähnl. RAL 9006 verfügbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber ähnl. RAL 9006
Breite:
230 mm
Höhe:
1.110 mm
Fülltiefe:
30 mm
Format:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
6
Material:
Draht
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070673
ab € 51,45*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070642
ab € 32,05*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070666
ab € 48,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.