Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoaufsteller / Bodenprospektständer / Prospektständer „Avist” | 305 mm 1.220 mm 255 mm 300 mm 215 mm Querformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infoaufsteller / Bodenprospektständer / Prospektständer „Avist” | 305 mm 1.220 mm 255 mm 300 mm 215 mm Querformat
Infoaufsteller / Bodenprospektständer / Prospektständer „Avist” | 305 mm 1.220 mm 255 mm 300 mm 215 mm Querformat
Infoaufsteller / Bodenprospektständer / Prospektständer „Avist” | 305 mm 1.220 mm 255 mm 300 mm 215 mm Querformat
Artikel-Nr.:
     6676-54.0142.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432056431
EAN/GTIN:
     4011432056431
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Blech / Acrylglas; Oberfläche: pulverbeschichtet; Farbe: silber ähnl. RAL 9006 / transparent; Breite: 305 mm; Höhe: 1.220 mm; Tiefe: 255 mm; Ablagenbreite: 300 mm; Ablagentiefe: 215 mm; Fülltiefe: 80 mm; Ausführung: inkl. U-Profilrahmen und DIN A4 Acrylglastasche; Ausrichtung: Querformat; Gewicht: ca. 5,5 kg. • mit Ablage für Prospekte im DIN A4 Querformat • inkl. DIN A4 Acrylglastasche für Infoeinleger im Querformat
Weitere Informationen:
Ablagentiefe:
215 mm
Ablagenbreite:
300 mm
Ausführung:
inkl. U-Profilrahmen und DIN A4 Acrylglastasche
Farbe:
silber ähnl. RAL 9006 / transparent
Breite:
305 mm
Höhe:
1.220 mm
Tiefe:
255 mm
Fülltiefe:
80 mm
Material:
Blech / Acrylglas
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausrichtung:
Querformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432056448
ab € 87,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.