Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Prospekthalter / Mehrfach-Prospektständer / Prospektständer „M1 - M3” mit Rollen | DIN A4 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden-Prospekthalter / Mehrfach-Prospektständer / Prospektständer „M1 - M3” mit Rollen | DIN A4 9
Boden-Prospekthalter / Mehrfach-Prospektständer / Prospektständer „M1 - M3” mit Rollen | DIN A4 9
Boden-Prospekthalter / Mehrfach-Prospektständer / Prospektständer „M1 - M3” mit Rollen | DIN A4 9
Artikel-Nr.:
     6676-54.0066.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432049495
EAN/GTIN:
     4011432049495
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Draht / Kunststoff; Farbe: schwarz; Fachformat: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Durchmesser: 600 mm; Gesamthöhe: 1.600 mm; Fülltiefe: ca. 30 mm; Anzahl der Fächer: 9; Gewicht: ca. 10 kg. Der platzsparende Prospektständer besteht aus einem stabilen, schwarzen Drahtgestell mit 5-Fuß auf Rollen und der Kombination aus klarsichtigen Prospektfächern aus Kunststoff – wahlweise 9x DIN A4, 12x DIN A5 oder 18x Lang DIN im Hochformat. Die Prospektboxen können flexibel am Grundgestell (Durchmesser: 600 mm) befestigt werden und verfügen über ca. 30 mm Fülltiefe. Der mobile Boden-Prospektständer (nicht drehbar) hat eine Gesamthöhe von 1.600 mm und lässt sich auch mit voller Bestückung spielend verschieben sowie mit Hilfe der Feststellrollen sicher platzieren. Optional ist ein Topschild in Form eines Plakathalters im DIN A4 Format lieferbar. Als Hersteller garantieren wir für die Qualität des Produkts! (nicht drehbar)
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hochformat
Anzahl der Fächer:
9
Farbe:
schwarz
Material:
Draht / Kunststoff
Fülltiefe:
ca. 30 mm
Gesamthöhe:
1.600 mm
Durchmesser:
600 mm
Fachformat:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432056363
ab € 125,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432056370
ab € 129,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.