Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzapfentafel / Wandsichttafel-System / Preislistenhalter „Serie Z” | DIN A5 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehzapfentafel / Wandsichttafel-System / Preislistenhalter „Serie Z” | DIN A5 5
Drehzapfentafel / Wandsichttafel-System / Preislistenhalter „Serie Z” | DIN A5 5
Artikel-Nr.:
     6676-53.0300.30
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432037492
EAN/GTIN:
     4011432037492
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Kassenständer
Preislistenhalter
Material der Wandhalterung: Metall; Farbe Wandhalterung: silber ähnl. RAL 9006; Rahmenfarbe: farbig sortiert; Plakateinlegeformat: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Anzahl der Rahmen: 5. Wandhalterung inkl. Plakatrahmen. Passende U-Taschen finden Sie unter Plakatrahmen-Zubehör. Rahmen auch 1-farbig lieferbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Rahmen:
5
Material der Wandhalterung:
Metall
Farbe Wandhalterung:
silber ähnl. RAL 9006
Plakateinlegeformat:
DIN A5
Ausrichtung:
Hochformat
Rahmenfarbe:
farbig sortiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432980743
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.