Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 148 x 206 mm Hochformat DIN A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 148 x 206 mm Hochformat DIN A5
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 148 x 206 mm Hochformat DIN A5
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 148 x 206 mm Hochformat DIN A5
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,4 mm 148 x 206 mm Hochformat DIN A5
Artikel-Nr.:
     6676-26.0035.5
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432980743
EAN/GTIN:
     4011432980743
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klapprahmen
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt; Einschubformat: 148 x 206 mm; Ausrichtung: Hochformat; für Plakatrahmen: DIN A5. U-Taschen ermöglichen eine sichere und einfache Handhabung von schnellwechselnden Werbeplakaten und Sonderangeboten. Die Plakate sind in der U-Tasche vor Staub geschützt und somit oft wiederverwendbar. Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein. U-Taschen sind auch in 0,2 mm Hartfolie entspiegelt lieferbar. U-Taschen ermöglichen eine sichere und einfache Handhabung von schnellwechselnden Werbeplakaten und Sonderangeboten. Die Plakate sind in der U-Tasche vor Staub geschützt und somit oft wiederverwendbar. Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein.
Weitere Informationen:
Farbe:
entspiegelt
Materialstärke:
0,4 mm
Einschubformat:
148 x 206 mm
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Hochformat
für Plakatrahmen:
DIN A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432036747
ab € 0,27*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432064955
ab € 0,27*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432980958
ab € 0,42*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981153
ab € 0,68*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432062326
ab € 0,62*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984536
ab € 1,14*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078693
ab € 1,13*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432018637
ab € 2,08*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985748
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.