Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoaufsteller / Preisständer / Palettengalgenständer „Light”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infoaufsteller / Preisständer / Palettengalgenständer „Light”
Infoaufsteller / Preisständer / Palettengalgenständer „Light”
Artikel-Nr.:
     6676-53.0297.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432026618
EAN/GTIN:
     4011432026618
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Material: Stahl; Oberfläche: verzinkt / verchromt; Farbe: chrom / grau; Fußmaße: 310 x 250 x 2 mm (B x H x T); Auslegerlänge: 370 mm (unterer Draht 340 mm); Rohrlänge: ca. 1.160-2.000 mm. bestehend aus einer verzinkten Fußplatte aus Metall , einem verchromten Rundrohr (ø 16 mm) sowie einem gebogenen Rundrohr (ø 13 mm) mit Galgenausleger. Die 2 angebrachten Clipse mit Klemmwirkung ermöglichen den sicheren Halt eines leichten Plakates (max. Abstand der Clipse voneinander: 330 mm).
Weitere Informationen:
Fußmaße:
310 x 250 x 2 mm (B x H x T)
Farbe:
chrom / grau
Auslegerlänge:
370 mm (unterer Draht 340 mm)
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt / verchromt
Rohrlänge:
ca. 1.160-2.000 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, infostand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432077467
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.