| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-53.0152.8 Herst.-Nr.: 4011432983041 EAN/GTIN: 4011432983041 |
| |
|
| | |
| Material der Wandhalterung: Metall; Material Rahmen: Kunststoff mit Drahtummantelung; Farbe Wandhalterung: grau ähnl. RAL 7035; Rahmenfarbe: je 2x blau, rot, gelb, grün und schwarz; Plakateinlegeformat: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Anzahl der Rahmen: 10; Ausstattung: mit 5 Aufsteckern 50 mm mit Blankoschild. funktionales Wandelement. Passende Ersatztafeln finden Sie unter Artiklenummer 53.0155.8, 53.0154.8 und 53.0041.8 in unserem Onlineshop. Weitere Informationen: | | Anzahl der Rahmen: | 10 | Plakateinlegeformat: | DIN A4 | Rahmenfarbe: | je 2x blau, rot, gelb, grün und schwarz | Ausrichtung: | Hochformat | Material Rahmen: | Kunststoff mit Drahtummantelung | Material der Wandhalterung: | Metall | Farbe Wandhalterung: | grau ähnl. RAL 7035 | Ausstattung: | mit 5 Aufsteckern 50 mm mit Blankoschild |
|
| | |
| | | |
| |