| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-53.0143.9 Herst.-Nr.: 4011432031216 EAN/GTIN: 4011432031216 |
| |
|
| | |
| Material Grundgestell: Metall; Material Rahmen: Kunststoff; Grundgestellfarbe: weiß; Rahmenfarbe: farbig sortiert; Anzahl der Rahmen: 10; Fußform: eckig 100 x 100 mm mit 4 Löchern. auf höhenverstellbarem (550 - 750 mm) Scherenarm, durch Heranziehen der Infotafeln im DIN A4 Hochformat und durch die individuelle Höhenverstellung ist eine problemlose Handhabung gewährleistet. Weitere Informationen: | | Anzahl der Rahmen: | 10 | Rahmenfarbe: | farbig sortiert | Grundgestellfarbe: | weiß | Material Grundgestell: | Metall | Fußform: | eckig 100 x 100 mm mit 4 Löchern | Material Rahmen: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| |