Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzapfentafeln „QuickLoad” / Rahmen für Sichttafel-System / Taschen für Preilistenhalter | grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drehzapfentafeln „QuickLoad” / Rahmen für Sichttafel-System / Taschen für Preilistenhalter | grün
Drehzapfentafeln „QuickLoad” / Rahmen für Sichttafel-System / Taschen für Preilistenhalter | grün
Artikel-Nr.:
     6676-53.0042.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432059531
EAN/GTIN:
     4011432059531
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Kassenständer
Preislistenhalter
Material Rahmen: Kunststoff; Farbe: grün; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat. geeignet für alle QuickLoad-Systeme; Format: DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
Material Rahmen:
Kunststoff
Version:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,80*
€ 47,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,89*
€ 46,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,03*
€ 45,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,32*
€ 43,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,08*
€ 41,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,33*
€ 33,71
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432043318
ab € 28,38*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432049280
ab € 28,54*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432149720
ab € 28,30*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432058442
ab € 28,34*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432049037
ab € 28,55*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432059548
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.