Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzapfentafeln „QuickLoad” / Rahmen für Sichttafel-System / Taschen für Preilistenhalter | blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drehzapfentafeln „QuickLoad” / Rahmen für Sichttafel-System / Taschen für Preilistenhalter | blau
Drehzapfentafeln „QuickLoad” / Rahmen für Sichttafel-System / Taschen für Preilistenhalter | blau
Artikel-Nr.:
     6676-53.0042.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432043318
EAN/GTIN:
     4011432043318
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Kassenständer
Preislistenhalter
Material Rahmen: Kunststoff; Farbe: blau; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat. geeignet für alle QuickLoad-Systeme; Format: DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
Material Rahmen:
Kunststoff
Version:
Standard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,853* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,84*
€ 47,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,93*
€ 46,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,07*
€ 45,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,36*
€ 43,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,12*
€ 41,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432049280
ab € 28,42*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432149720
ab € 28,51*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432059531
ab € 28,47*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432058442
ab € 28,36*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432049037
ab € 28,29*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432059548
ab € 28,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.