Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | transparent DIN A4 schmalseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | transparent DIN A4 schmalseitig
Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | transparent DIN A4 schmalseitig
Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | transparent DIN A4 schmalseitig
Artikel-Nr.:
     6676-53.0004.11
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432020531
EAN/GTIN:
     4011432020531
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Material: Kunststoff; Farbe: transparent; Format: DIN A4; Einschub: schmalseitig. Einschub schmalseitig, bei DIN A3 - A5 Rahmen auch mit längsseitigem Einschub lieferbar; Material: stabiler Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Format:
DIN A4
Einschub:
schmalseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432984796
ab € 0,98*
Zubehör
VKF Renzel
4011432981153
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.