Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatrahmen-Halterung / Magnethalter rechteckig, 360° drehbar | DIN A3-A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakatrahmen-Halterung / Magnethalter rechteckig, 360° drehbar | DIN A3-A6
Plakatrahmen-Halterung / Magnethalter rechteckig, 360° drehbar | DIN A3-A6
Plakatrahmen-Halterung / Magnethalter rechteckig, 360° drehbar | DIN A3-A6
Artikel-Nr.:
     6676-53.0019.24
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432984796
EAN/GTIN:
     4011432984796
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Material: Polycarbonat / Magnet; Farbe: transparent; Rahmenaufnahme: DIN A3-A6. rechteckig, um 360° drehbar; Material: Magnet / stabiler Kunststoff; Plakatrahmenset;
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
Polycarbonat / Magnet
Rahmenaufnahme:
DIN A3-A6
Modell:
Magnethalter 360° drehbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432094303
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.