Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | grün ähnl. RAL 6032 DIN A3 schmalseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | grün ähnl. RAL 6032 DIN A3 schmalseitig
Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | grün ähnl. RAL 6032 DIN A3 schmalseitig
Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | grün ähnl. RAL 6032 DIN A3 schmalseitig
Artikel-Nr.:
     6676-53.0003.4
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432980477
EAN/GTIN:
     4011432980477
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Material: Kunststoff; Farbe: grün ähnl. RAL 6032; Format: DIN A3; Einschub: schmalseitig. Einschub schmalseitig, bei DIN A3 - A5 Rahmen auch mit längsseitigem Einschub lieferbar; Material: stabiler Kunststoff Plakatständer; Prospekt; Katalog; Display; Hänger; Box; Spender; Halter; Tisch; Wand; Aufsteller;
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grün ähnl. RAL 6032
Format:
DIN A3
Einschub:
schmalseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432984796
ab € 0,98*
Zubehör
VKF Renzel
4011432984536
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.