Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | blau ähnl. RAL 5015 DIN A3 längsseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | blau ähnl. RAL 5015 DIN A3 längsseitig
Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | blau ähnl. RAL 5015 DIN A3 längsseitig
Preisauszeichnungstafel / Plakatwechselrahmen / Plakatrahmen aus Kunststoff | blau ähnl. RAL 5015 DIN A3 längsseitig
Artikel-Nr.:
     6676-53.0003.12
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432070277
EAN/GTIN:
     4011432070277
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Material: Kunststoff; Farbe: blau ähnl. RAL 5015; Format: DIN A3; Einschub: längsseitig. Einschub schmalseitig, bei DIN A3 - A5 Rahmen auch mit längsseitigem Einschub lieferbar; Material: stabiler Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau ähnl. RAL 5015
Format:
DIN A3
Einschub:
längsseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432984796
ab € 0,98*
Zubehör
VKF Renzel
4011432078693
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.