Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenaufsatz / Hygieneschutzscheibe / Niesschutz „Construct“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thekenaufsatz / Hygieneschutzscheibe / Niesschutz „Construct“
Thekenaufsatz / Hygieneschutzscheibe / Niesschutz „Construct“
Thekenaufsatz / Hygieneschutzscheibe / Niesschutz „Construct“
Thekenaufsatz / Hygieneschutzscheibe / Niesschutz „Construct“
Thekenaufsatz / Hygieneschutzscheibe / Niesschutz „Construct“
Artikel-Nr.:
     6676-51.0313.35
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432079713
EAN/GTIN:
     4011432079713
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Material Grundgestell: Aluminium / Kunststoff; Profilart: Vierkantrohr, 30 x 30 x 1,5 mm; Farbe Grundgestell: schwarz ähnl. RAL 9005 / schwarz; Material Platte: Kunststoff; Plattenfarbe: transparent; Plattenmaßbreite: 1.000 mm; Plattenmaßhöhe: 500 mm; Gesamtbreite: 1.000 mm; Gesamthöhe: 750 mm; Höhe der Durchreiche: 250 mm; Gesamttiefe: 250 mm. In den Bereichen, wo Verkäufer und Kunde im direkten Kontakt aufeinander treffen, sind in der aktuellen Situation besondere Hygienebestimmungen zu beachten. Zum Schutz der Mitarbeiter und der Kunden ist der Spuckschutz „Construct” optimal geeignet. Das formschöne Aluminium Vierkantrohr bietet den stabilen Rahmen um die Kunststoffscheibe. Diese ist glasklar und bietet mit einer Größe von 1.000 mm Breite und 500 mm Höhe genau den richtigen Hygieneschutz. Das gesamte Gestell hat eine Höhe von 750 mm, wodurch im unteren Bereich die Möglichkeit einer Durchreiche bestehen bleibt. Die Höhe der Durchreiche beträgt 250 mm. Wünschen Sie das Produkt in einem anderen Format? Kein Problem. Sprechen Sie uns an! Wir empfehlen, das Material mit einem weichen Microfasertuch und warmen Seifenwasser zu reinigen.
Weitere Informationen:
Material Grundgestell:
Aluminium / Kunststoff
Profilart:
Vierkantrohr, 30 x 30 x 1,5 mm
Farbe Grundgestell:
schwarz ähnl. RAL 9005 / schwarz
Material Platte:
Kunststoff
Plattenfarbe:
transparent
Plattenmaßbreite:
1.000 mm
Plattenmaßhöhe:
500 mm
Gesamtbreite:
1.000 mm
Gesamthöhe:
750 mm
Höhe der Durchreiche:
250 mm
Gesamttiefe:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.