Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakat- und Prospektständer / Prospektbodenständer / Infoständer „Construct-Black“ | DIN A4 (210 x 297 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakat- und Prospektständer / Prospektbodenständer / Infoständer „Construct-Black“ | DIN A4 (210 x 297 mm)
Plakat- und Prospektständer / Prospektbodenständer / Infoständer „Construct-Black“ | DIN A4 (210 x 297 mm)
Plakat- und Prospektständer / Prospektbodenständer / Infoständer „Construct-Black“ | DIN A4 (210 x 297 mm)
Plakat- und Prospektständer / Prospektbodenständer / Infoständer „Construct-Black“ | DIN A4 (210 x 297 mm)
Artikel-Nr.:
     6676-51.0257.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432066218
EAN/GTIN:
     4011432066218
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
x-seitig: 1-seitig; Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: schwarz eloxiert; Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Ausrichtung: Hochformat; Regenwasserfest: Nein; Material Grundgestell: Aluminium; Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Grundgestellfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005; Fußdurchmesser: 255 mm; Fachformat: Lang DIN (105 x 210 mm) Hochformat; Fachmaterial: Polystyrol; Fachfarbe: schwarz; Gesamthöhe: 1.600 mm. Dieses in schwarz gehaltene Display besticht durch seine besondere Optik. Präsentieren Sie Ihre Werbebotschaft im Aluminium-Klapprahmen mit einfacher Wechseltechnik. Zusätzlich bietet das Prospektfach die Einsatzmöglichkeit von Lang-DIN-Flyern.
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
Aluminium
Regenwasserfest:
Nein
Version:
1-seitig
Profilbreite:
25 mm
Art der Ecken:
Gehrung
Einlegeformat:
DIN A4 (210 x 297 mm)
Ausrichtung:
Hochformat
Rahmenfarbe:
schwarz eloxiert
Material Grundgestell:
Aluminium
Grundgestellfarbe:
schwarz ähnl. RAL 9005
Profilart:
Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm
Material des Fußes:
Stahl
Fußfarbe:
schwarz ähnl. RAL 9005
Fußdurchmesser:
255 mm
Anzahl der Fächer:
1
Fachformat:
Lang DIN (105 x 210 mm) Hochformat
Fachmaterial:
Polystyrol
Fachfarbe:
schwarz
Gesamthöhe:
1.600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070239
ab € 68,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.