Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakat- und Prospektständer / Prospektbodenständer / Infoständer „Construct-Black“ | DIN A3 (297 x 420 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakat- und Prospektständer / Prospektbodenständer / Infoständer „Construct-Black“ | DIN A3 (297 x 420 mm)
Plakat- und Prospektständer / Prospektbodenständer / Infoständer „Construct-Black“ | DIN A3 (297 x 420 mm)
Plakat- und Prospektständer / Prospektbodenständer / Infoständer „Construct-Black“ | DIN A3 (297 x 420 mm)
Plakat- und Prospektständer / Prospektbodenständer / Infoständer „Construct-Black“ | DIN A3 (297 x 420 mm)
Artikel-Nr.:
     6676-51.0257.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432070239
EAN/GTIN:
     4011432070239
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
x-seitig: 1-seitig; Material Rahmen: Aluminium; Rahmenfarbe: schwarz eloxiert; Einlegeformat: DIN A3 (297 x 420 mm); Ausrichtung: Hochformat; Regenwasserfest: Nein; Material Grundgestell: Aluminium; Profilart: Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm; Grundgestellfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005; Material des Fußes: Stahl; Fußfarbe: schwarz ähnl. RAL 9005; Fußdurchmesser: 255 mm; Fachformat: Lang DIN (105 x 210 mm) Hochformat; Fachmaterial: Polystyrol; Fachfarbe: schwarz; Gesamthöhe: 1.600 mm. Dieses in schwarz gehaltene Display besticht durch seine besondere Optik. Präsentieren Sie Ihre Werbebotschaft im Aluminium-Klapprahmen mit einfacher Wechseltechnik. Zusätzlich bietet das Prospektfach die Einsatzmöglichkeit von Lang-DIN-Flyern.
Weitere Informationen:
Fachmaterial:
Polystyrol
Fachfarbe:
schwarz
Material Rahmen:
Aluminium
Regenwasserfest:
Nein
Version:
1-seitig
Profilbreite:
25 mm
Art der Ecken:
Gehrung
Einlegeformat:
DIN A3 (297 x 420 mm)
Ausrichtung:
Hochformat
Rahmenfarbe:
schwarz eloxiert
Material Grundgestell:
Aluminium
Grundgestellfarbe:
schwarz ähnl. RAL 9005
Profilart:
Vierkantrohr, 20 x 20 x 1,5 mm
Material des Fußes:
Stahl
Fußfarbe:
schwarz ähnl. RAL 9005
Fußdurchmesser:
255 mm
Anzahl der Fächer:
1
Fachformat:
Lang DIN (105 x 210 mm) Hochformat
Gesamthöhe:
1.600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432077467
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.