Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisaufsteller / Infodisplay / Infoständer „Curved“, mit Drehmechanismus | Rondo DIN A3 (297 x 420 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisaufsteller / Infodisplay / Infoständer „Curved“, mit Drehmechanismus | Rondo DIN A3 (297 x 420 mm)
Hinweisaufsteller / Infodisplay / Infoständer „Curved“, mit Drehmechanismus | Rondo DIN A3 (297 x 420 mm)
Hinweisaufsteller / Infodisplay / Infoständer „Curved“, mit Drehmechanismus | Rondo DIN A3 (297 x 420 mm)
Hinweisaufsteller / Infodisplay / Infoständer „Curved“, mit Drehmechanismus | Rondo DIN A3 (297 x 420 mm)
Hinweisaufsteller / Infodisplay / Infoständer „Curved“, mit Drehmechanismus | Rondo DIN A3 (297 x 420 mm)
Artikel-Nr.:
     6676-50.0256.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432080528
EAN/GTIN:
     4011432080528
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Farbe: silber; x-seitig: 1-seitig; Profilbreite: 25 mm; Art der Ecken: Rondo; Einlegeformat: DIN A3 (297 x 420 mm); Ausrichtung: Hoch- / Querformat; Rahmenfarbe: silber eloxiert; Art der Abdeckfolie: entspiegelt, UV-stabilisiert; Grundgestellfarbe: silber eloxiert; Fußfarbe: silber, pulverbeschichtet; Fußmaße: 245 x 320 mm (B x H); Gewicht: ca. 4 kg; Gesamthöhe: ca. 1.100 mm. Durch die gebogene Form des Aluminium-Standrohres hebt sich dieser Aufsteller optisch hervor. Der Klapprahmen mit einem silber eloxierten 25 mm Aluminium-Profil ist mit einer Polystyrolrückwand und einer entspiegelten, UV-stabilisierten Abdeckfolie ausgestattet. Dieser lässt sich durch einen Drehmechanismus sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwenden. Die notwendige Standfestigkeit erhält das Display durch den silber pulverbeschichteten Stahl-Standfuß.
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
Aluminium
Profilbreite:
25 mm
Art der Ecken:
Rondo
Farbe der Ecken:
verchromt
Einlegeformat:
DIN A3 (297 x 420 mm)
Ausrichtung:
Hoch- / Querformat
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Art der Abdeckfolie:
entspiegelt, UV-stabilisiert
Material Grundgestell:
Aluminium
Grundgestellfarbe:
silber eloxiert
Material des Fußes:
Stahl
Fußfarbe:
silber, pulverbeschichtet
Fußmaße:
245 x 320 mm (B x H)
Gesamthöhe:
ca. 1.100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432077467
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.