Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korbstapeldisplay „Ewer”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korbstapeldisplay „Ewer”
Korbstapeldisplay „Ewer”
Korbstapeldisplay „Ewer”
Artikel-Nr.:
     6676-50.0253.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432207147
EAN/GTIN:
     4011432207147
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
einkaufskorb 20 liter
Material Rahmen: Aluminium; Farbe Rahmen: silber eloxiert; Einlegeformat: DIN A3 (297 x 420 mm); Ausrichtung: Querformat; Material des Fußes: Metall; Fußfarbe: silber ähnl. RAL 9006, pulverbeschichtet; Material der Rückwand: Aluminium-Verbundplatte; Farbe Rückwand: silber; Geeignet für: Einkaufskörbe mit einem Volumen von 20 l; Breite: 500 mm; Höhe: 1.300 mm; Tiefe: 420 mm. dieses Display besteht aus einer konturgefrästen, silbernen Aluverbundplatte mit einem Aluminium-Klapprahmen im DIN A3 Querformat. Montiert wird diese auf einer stabilen, silber pulverbeschichteten Metallfußplatte. Das Display ist für die Aufnahme von Einkaufskörben mit einem Volumen von 20l geeignet. Auch optional in Sonderausführungen und mit Aufdruck erhältlich.
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
Aluminium
Farbe Rückwand:
silber
Geeignet für:
Einkaufskörbe mit einem Volumen von 20 l
Farbe Rahmen:
silber eloxiert
Breite:
500 mm
Höhe:
1.300 mm
Tiefe:
420 mm
Einlegeformat:
DIN A3 (297 x 420 mm)
Ausrichtung:
Querformat
Material der Rückwand:
Aluminium-Verbundplatte
Fußfarbe:
silber ähnl. RAL 9006, pulverbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Weitere Suchbegriffe: einkaufskorb, vkf renzel einkaufskorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432984758
ab € 4,74*
Zubehör
VKF Renzel
4011432980378
ab € 4,94*
Zubehör
VKF Renzel
4011432040201
ab € 4,72*
Zubehör
VKF Renzel
4011432981108
ab € 4,94*
Zubehör
VKF Renzel
4011432985359
ab € 4,72*
Zubehör
VKF Renzel
4011432036594
ab € 4,94*
Zubehör
VKF Renzel
4011432036563
ab € 4,74*
Zubehör
VKF Renzel
4011432985465
ab € 4,94*
Zubehör
VKF Renzel
4011432036570
ab € 4,74*
Zubehör
VKF Renzel
4011432989876
ab € 4,94*
Zubehör
VKF Renzel
4011432064092
ab € 4,74*
Zubehör
VKF Renzel
4011432064085
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.