| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-50.0087.2 Herst.-Nr.: 4011432080375 EAN/GTIN: 4011432080375 |
| |
|
| | |
| x-seitig: 2-seitig; Anzahl der Fächer: 12x „Apollo”; Einlegeformat: DIN A4 (210 x 297 mm); Ausrichtung: Hochformat; Anordnung: 2 nebeneinander, 3 untereinander; Material: Aluminium / Polystyrol (Spritzguß); Profilart: Aluminium-Vierkant, 20 x 30 mm; Grundgestellfarbe: silber eloxiert; Maße: 520 x 1.200 x 565 mm (B x H x T). bestehend aus silber eloxiertem Aluminium-Vierkantprofil 20 x 30 mm und 12 glasklaren Prospektfächern „Apollo” aus Polystyrol (Spritzguß) (67.0002.1, Fülltiefe: 30 mm) mit Aufhängung. Ebenfalls mit 12 wasserdichten Prospekthängern „Nil” (60.0679.1) erhältlich (Preis auf Anfrage). Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | Hochformat | Maße: | 520 x 1.200 x 565 mm (B x H x T) | Version: | 2-seitig | Einlegeformat: | DIN A4 (210 x 297 mm) | Anzahl der Fächer: | 12x „Apollo” |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |