Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastronomiekorb / Weidekorb / Füllkorb, oval | 550 mm 210 mm 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastronomiekorb / Weidekorb / Füllkorb, oval | 550 mm 210 mm 400 mm
Gastronomiekorb / Weidekorb / Füllkorb, oval | 550 mm 210 mm 400 mm
Gastronomiekorb / Weidekorb / Füllkorb, oval | 550 mm 210 mm 400 mm
Artikel-Nr.:
     6676-40.0005.6
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432081204
EAN/GTIN:
     4011432081204
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Material: Vollweide; Farbe: natur; Breite: 550 mm; Höhe: 210 mm; Tiefe: 400 mm. mit zwei Griffmulden;
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Breite:
550 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Vollweide
Form:
oval
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432083352
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.