Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichrollen-Hülle / Schutzhülle für Preisschilder | DIN A5 Hoch- / Querformat längsseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teppichrollen-Hülle / Schutzhülle für Preisschilder | DIN A5 Hoch- / Querformat längsseitig
Teppichrollen-Hülle / Schutzhülle für Preisschilder | DIN A5 Hoch- / Querformat längsseitig
Teppichrollen-Hülle / Schutzhülle für Preisschilder | DIN A5 Hoch- / Querformat längsseitig
Teppichrollen-Hülle / Schutzhülle für Preisschilder | DIN A5 Hoch- / Querformat längsseitig
Artikel-Nr.:
     6676-26.0133.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432043790
EAN/GTIN:
     4011432043790
Suchbegriffe:
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
Klarsicht-Tasche
Klarsichttasche
Einschubformat: DIN A5; Ausrichtung: Hoch- / Querformat; Einschub: längsseitig; Anzahl der Einschübe: 1; Anzahl der Stanzungen: 4. für Gurtbefestigung;
Weitere Informationen:
Material Unterfolie:
Weich-PVC
Material Oberfolie:
Weich-PVC
Materialstärke Unterfolie:
0,25 mm
Materialstärke Oberfolie:
0,2 mm
Anzahl der Einschübe:
1
Einschubformat:
DIN A5
Einschub:
längsseitig
Anzahl der Stanzungen:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096680
ab € 1,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118849
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.