Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichrollen-Hülle / Schutzhülle für Preisschilder | DIN A4 Querformat schmalseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teppichrollen-Hülle / Schutzhülle für Preisschilder | DIN A4 Querformat schmalseitig
Teppichrollen-Hülle / Schutzhülle für Preisschilder | DIN A4 Querformat schmalseitig
Teppichrollen-Hülle / Schutzhülle für Preisschilder | DIN A4 Querformat schmalseitig
Artikel-Nr.:
     6676-26.0104.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432118849
EAN/GTIN:
     4011432118849
Suchbegriffe:
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
Klarsicht-Tasche
Klarsichttasche
Einschubformat: DIN A4; Ausrichtung: Querformat; Einschub: schmalseitig; Anzahl der Einschübe: 1; Anzahl Ausstanzungen: 2. für Gurtbefestigung;
Weitere Informationen:
Ausstanzungshöhe:
5 mm
Anzahl Ausstanzungen:
2
Farbe:
transparent
Gesamtbreite:
310 mm
Ausstanzungsbreite:
45 mm
Gesamthöhe:
250 mm
Materialstärke:
0,25 mm
Einschubformat:
DIN A4
Material:
Weich-PVC
Anzahl der Einschübe:
1
Einschub:
schmalseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096680
ab € 1,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432043790
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.