Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,7 mm 418 x 590 mm Hochformat DIN A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,7 mm 418 x 590 mm Hochformat DIN A2
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,7 mm 418 x 590 mm Hochformat DIN A2
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,7 mm 418 x 590 mm Hochformat DIN A2
Plakattasche / Schutzhülle / U-Tasche aus Hartfolie für Plakatrahmen | 0,7 mm 418 x 590 mm Hochformat DIN A2
Artikel-Nr.:
     6676-26.0035.34
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432018637
EAN/GTIN:
     4011432018637
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,7 mm; Farbe: entspiegelt; Einschubformat: 418 x 590 mm; Ausrichtung: Hochformat; für Plakatrahmen: DIN A2. U-Taschen ermöglichen eine sichere und einfache Handhabung von schnellwechselnden Werbeplakaten und Sonderangeboten. Die Plakate sind in der U-Tasche vor Staub geschützt und somit oft wiederverwendbar. Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein. U-Taschen sind auch in 0,2 mm Hartfolie entspiegelt lieferbar. U-Taschen ermöglichen eine sichere und einfache Handhabung von schnellwechselnden Werbeplakaten und Sonderangeboten. Die Plakate sind in der U-Tasche vor Staub geschützt und somit oft wiederverwendbar. Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein.
Weitere Informationen:
Farbe:
entspiegelt
Materialstärke:
0,7 mm
Einschubformat:
418 x 590 mm
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Hochformat
für Plakatrahmen:
DIN A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432036747
ab € 0,27*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432064955
ab € 0,27*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432980743
ab € 0,42*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432980958
ab € 0,42*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432981153
ab € 0,68*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432062326
ab € 0,62*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432984536
ab € 1,14*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078693
ab € 1,13*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432985748
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.