| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-26.0029.10 Herst.-Nr.: 4011432988794 EAN/GTIN: 4011432988794 |
| |
|
| | |
| Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt; Einschubformat: DIN A2; Ausrichtung: Hochformat; Durchmesser: 4 mm; Anzahl der Metallösen: 2. Die Plakattasche eignet sich für den Einschub von Werbebotschaften, Aktionspreisen oder Infoschildern und ist ein Klassiker der Preisauszeichnung. Verstärkt durch die zwei Metallösen mit einem Durchmesser von 4 mm, wird die Plakathülle mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten aus unserem Sortiment an Decken oder Warenkörben gehängt. Sie schützt Ihre Plakate vor Feuchtigkeit, Staub und Falten. Die Plakattasche ist nur an der Unterseite geschlossen, ein Plakatwechsel erfolgt daher schnell und unkompliziert. Als Hersteller setzen wir UV-stabilisierte, entspiegelte Folie ein. Wir garantieren für die Qualität dieses Produktes! Neben den Formaten DIN A0 bis A6 fertigen wir auch individuelle Sondergrößen oder bedruckte Plakathüllen. Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein. Weitere Informationen: | | Anzahl der Metallösen: | 2 | Farbe: | entspiegelt | Durchmesser: | 4 mm | Materialstärke: | 0,4 mm | Einschubformat: | DIN A2 | Material: | Hartfolie | Ausrichtung: | Hochformat | Anzahl der Biegungen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| |