Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhülle / Plakathülle / Plakattasche mit Metallösen | DIN A1 Hochformat 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhülle / Plakathülle / Plakattasche mit Metallösen | DIN A1 Hochformat 2
Schutzhülle / Plakathülle / Plakattasche mit Metallösen | DIN A1 Hochformat 2
Schutzhülle / Plakathülle / Plakattasche mit Metallösen | DIN A1 Hochformat 2
Schutzhülle / Plakathülle / Plakattasche mit Metallösen | DIN A1 Hochformat 2
Artikel-Nr.:
     6676-26.0029.11
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432983911
EAN/GTIN:
     4011432983911
Suchbegriffe:
Plakattasche
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt; Einschubformat: DIN A1; Ausrichtung: Hochformat; Durchmesser: 4 mm; Anzahl der Metallösen: 2. Die Plakattasche eignet sich für den Einschub von Werbebotschaften, Aktionspreisen oder Infoschildern und ist ein Klassiker der Preisauszeichnung. Verstärkt durch die zwei Metallösen mit einem Durchmesser von 4 mm, wird die Plakathülle mit verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten aus unserem Sortiment an Decken oder Warenkörben gehängt. Sie schützt Ihre Plakate vor Feuchtigkeit, Staub und Falten. Die Plakattasche ist nur an der Unterseite geschlossen, ein Plakatwechsel erfolgt daher schnell und unkompliziert. Als Hersteller setzen wir UV-stabilisierte, entspiegelte Folie ein. Wir garantieren für die Qualität dieses Produktes! Neben den Formaten DIN A0 bis A6 fertigen wir auch individuelle Sondergrößen oder bedruckte Plakathüllen. Plakatständer; Prospekt; Katalog; Display; Hänger; Box; Spender; Halter; Tisch; Wand; Aufsteller; Wir setzen UV-stabilisierte Folien ein.
Weitere Informationen:
Anzahl der Metallösen:
2
Farbe:
entspiegelt
Durchmesser:
4 mm
Materialstärke:
0,4 mm
Einschubformat:
DIN A1
Material:
Hartfolie
Ausrichtung:
Hochformat
Anzahl der Biegungen:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432983652
ab € 0,0702*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.