Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, mit Klebepunkten | 118 x 257 mm (BxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, mit Klebepunkten | 118 x 257 mm (BxH)
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, mit Klebepunkten | 118 x 257 mm (BxH)
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, mit Klebepunkten | 118 x 257 mm (BxH)
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, mit Klebepunkten | 118 x 257 mm (BxH)
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, mit Klebepunkten | 118 x 257 mm (BxH)
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, mit Klebepunkten | 118 x 257 mm (BxH)
Artikel-Nr.:
     6676-26.0028.8
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432078679
EAN/GTIN:
     4011432078679
Suchbegriffe:
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
Klarsicht-Tasche
Klarsichttasche
Einschubformat: 118 x 257 mm (BxH); Ausrichtung: Hochformat; Einschub: von oben; Anzahl der Einschübe: 1. aus Weich-PVC, inkl. vier Klebepunkte zur Auszeichnung an Waschmaschinen, Kühlschränken usw. laut der Energie-Kennzeichnungsverordnung;
Weitere Informationen:
Material Unterfolie:
Weich-PVC
Material Oberfolie:
Weich-PVC
Materialstärke Unterfolie:
0,18 mm
Materialstärke Oberfolie:
0,14 mm
Anzahl der Einschübe:
1
Einschubformat:
118 x 257 mm (BxH)
Einschub:
von oben
Ausrichtung:
Hochformat
Kleber:
Klebepunkt 4 x 24.0209.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432075630
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.