Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, mit Klebepunkten | 118 x 230 mm (B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, mit Klebepunkten | 118 x 230 mm (B x H)
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, mit Klebepunkten | 118 x 230 mm (B x H)
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, mit Klebepunkten | 118 x 230 mm (B x H)
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, mit Klebepunkten | 118 x 230 mm (B x H)
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, mit Klebepunkten | 118 x 230 mm (B x H)
Sicht- und Preishülle / Klarsichttasche / Schutzhülle für Energielabel, mit Klebepunkten | 118 x 230 mm (B x H)
Artikel-Nr.:
     6676-26.0028.22
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432075630
EAN/GTIN:
     4011432075630
Suchbegriffe:
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
Klarsicht-Tasche
Klarsichttasche
Einschubformat: 118 x 230 mm (B x H); Ausrichtung: Hochformat; Einschub: von oben; Anzahl der Einschübe: 1. aus Weich-PVC, inkl. vier Klebepunkte zur Auszeichnung an Waschmaschinen, Kühlschränken usw. laut der Energie-Kennzeichnungsverordnung;
Weitere Informationen:
Material Oberfolie:
Weich-PVC
Material Unterfolie:
Weich-PVC
Materialstärke Oberfolie:
0,14 mm
Materialstärke Unterfolie:
0,25 mm
Einschubformat:
118 x 230 mm (B x H)
Ausrichtung:
Hochformat
Einschub:
von oben
Anzahl der Einschübe:
1
Kleber:
Klebepunkt 4 x 24.0209.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078679
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.