Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflegeschiene / Klebeschiene für Regalböden | 1.250 x 27 mm (B xH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflegeschiene / Klebeschiene für Regalböden | 1.250 x 27 mm (B xH)
Auflegeschiene / Klebeschiene für Regalböden | 1.250 x 27 mm (B xH)
Auflegeschiene / Klebeschiene für Regalböden | 1.250 x 27 mm (B xH)
Artikel-Nr.:
     6676-26.0016.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432078648
EAN/GTIN:
     4011432078648
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
regal boden
Material: Hartfolie; Materialstärke: 0,4 mm; Farbe: entspiegelt; Ausrichtung: Querformat; Auflegertiefe: 27 mm; Neigungswinkel: 90°; Kleber: Vlieskleber 12 mm; Version: nach vorne gekantet; Einschubmaße: 1.250 x 27 mm (B xH). zum Aufkleben auf Regalböden.
Weitere Informationen:
Farbe:
entspiegelt
Materialstärke:
0,4 mm
Material:
Hartfolie
Kleber:
Vlieskleber 12 mm
Neigungswinkel:
90°
Version:
nach vorne gekantet
Auflegertiefe:
27 mm
Ausrichtung:
Querformat
Einschubmaße:
1.250 x 27 mm (B xH)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078631
ab € 1,47*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432078624
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.