Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalstopper / Sign Holder / Supergreifer Standmodell | 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalstopper / Sign Holder / Supergreifer Standmodell | 25 mm
Regalstopper / Sign Holder / Supergreifer Standmodell | 25 mm
Regalstopper / Sign Holder / Supergreifer Standmodell | 25 mm
Artikel-Nr.:
     6676-24.0169.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432983539
EAN/GTIN:
     4011432983539
Suchbegriffe:
Regalstopper
Regalstopperclip
Regalwobbler
Schildwackler
Material: Kunststoff / Metall; Farbe: transparent; Breite: 13 mm; Länge: 25 mm; Kleber: Schaumkleber; Verwendungszweck: für Material bis 2 mm Stärke. zum Einschieben von Preisschildern, mit Klebeband ausgerüstet, ohne Schild; Auch für 5 mm Material erhältlich. Andere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Verwendungszweck:
für Material bis 2 mm Stärke
Farbe:
transparent
Breite:
13 mm
Länge:
25 mm
Material:
Kunststoff / Metall
Kleber:
Schaumkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432983546
€ 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.