Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisschildklammer / Preisschildhalter „Sign Clip“ für große Preisschilder mit Power-Klammer | 160 mm mit 50 mm langem Stab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisschildklammer / Preisschildhalter „Sign Clip“ für große Preisschilder mit Power-Klammer | 160 mm mit 50 mm langem Stab
Preisschildklammer / Preisschildhalter „Sign Clip“ für große Preisschilder mit Power-Klammer | 160 mm mit 50 mm langem Stab
Artikel-Nr.:
     6676-24.0062.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432041895
EAN/GTIN:
     4011432041895
Suchbegriffe:
Kunststoffhalterpreisauszeichner
Preisauszeichner-Kunststoffhalter
Preisschildklammer
Farbe: glasklar; Preishalterbreite: 54 mm; Gesamthöhe: 160 mm; Aufnahme Preishalter: ca. 1 mm; Aufnahme Power Klammer: max. 30 mm; Modell: mit 50 mm langem Stab. Preisschilder flexibel befestigen, ist mit diesem Preisschildhalter gar kein Problem. Dank der Power-Klammer ist das Befestigen an Gegenständen mit einer Materialstärke von maximal 30 mm möglich. Mit einer Preisschildhalterbreite von 54 mm können auch große Preisschilder verwendet werden. Dieser Preisschildhalter ist in den Gesamthöhen 110 mm und 160 mm erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Preishalterbreite:
54 mm
Gesamthöhe:
160 mm
Aufnahme Preishalter:
ca. 1 mm
Modell:
mit 50 mm langem Stab
Aufnahme Power Klammer:
max. 30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432980200
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.