| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6676-24.0062.1 Herst.-Nr.: 4011432980200 EAN/GTIN: 4011432980200 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe: glasklar; Preishalterbreite: 54 mm; Gesamthöhe: 110 mm; Aufnahme Preishalter: ca. 1 mm; Aufnahme Power Klammer: max. 30 mm; Modell: ohne Stab. Preisschilder flexibel befestigen, ist mit diesem Preisschildhalter gar kein Problem. Dank der Power-Klammer ist das Befestigen an Gegenständen mit einer Materialstärke von maximal 30 mm möglich. Mit einer Preisschildhalterbreite von 54 mm können auch große Preisschilder verwendet werden. Dieser Preisschildhalter ist in den Gesamthöhen 110 mm und 160 mm erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | glasklar | Preishalterbreite: | 54 mm | Gesamthöhe: | 110 mm | Aufnahme Preishalter: | ca. 1 mm | Modell: | ohne Stab | Aufnahme Power Klammer: | max. 30 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |