Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MP“, gerade, mit Warenstopper und Sollbruchstellen | 485 mm 120 mm 120 mm 7 ab 310 mm 7 Sollbruchste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MP“, gerade, mit Warenstopper und Sollbruchstellen | 485 mm 120 mm 120 mm 7 ab 310 mm 7 Sollbruchste
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MP“, gerade, mit Warenstopper und Sollbruchstellen | 485 mm 120 mm 120 mm 7 ab 310 mm 7 Sollbruchste
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MP“, gerade, mit Warenstopper und Sollbruchstellen | 485 mm 120 mm 120 mm 7 ab 310 mm 7 Sollbruchste
Artikel-Nr.:
     6676-22.0210.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432089675
EAN/GTIN:
     4011432089675
Suchbegriffe:
Fachteiler für Verkaufsregal
Warentrenner Fachteiler
fachteiler für verkaufsregal
Material: PET; Farbe: transparent; Länge: 485 mm; Höhe: 120 mm; Fronthöhe: 120 mm; Sollbruchstellen: 7; Version: ab 310 mm 7 Sollbruchstellen alle 25 mm; Ausstattung: mit Warenstopper Mitte. Dieser Fachteile der Serie „MP“ ist ab einer Länge von 485 mm erhältlich und somit für tiefe Regalarten ideal geeignet. Durch die Sollbruchstellen kürzen Sie den Fachteiler dann auf die gewünschte Länge ein. Durch die gerade Gestaltung des Fachteilers ist die Fläche des Warenstoppers groß genug um auch größere oder übereinander gestapelte Produkte im Regal zu halten. So nutzen Sie den Fachteiler zur Strukturierung Ihres Sortiments in Baumarkt, LEH oder Schreibwarenhandel.
Weitere Informationen:
Fronthöhe:
120 mm
Farbe:
transparent
Länge:
485 mm
Höhe:
120 mm
Material:
PET
Sollbruchstellen:
7
Version:
ab 310 mm 7 Sollbruchstellen alle 25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432101933
ab € 4,26*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432089682
ab € 4,27*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432101902
ab € 2,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432101919
ab € 2,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432089668
ab € 2,62*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432113868
ab € 4,75*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432109601
ab € 5,08*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432113875
ab € 4,78*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432094082
ab € 2,89*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432094099
ab € 3,13*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432109564
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.