Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MP“, abgeschrägt, mit Sollbruchstellen | 485 mm 120 mm 80 mm 7 ab 310 mm 7 Sollbruchstellen alle 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MP“, abgeschrägt, mit Sollbruchstellen | 485 mm 120 mm 80 mm 7 ab 310 mm 7 Sollbruchstellen alle 25 mm
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MP“, abgeschrägt, mit Sollbruchstellen | 485 mm 120 mm 80 mm 7 ab 310 mm 7 Sollbruchstellen alle 25 mm
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MP“, abgeschrägt, mit Sollbruchstellen | 485 mm 120 mm 80 mm 7 ab 310 mm 7 Sollbruchstellen alle 25 mm
Artikel-Nr.:
     6676-22.0206.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432069127
EAN/GTIN:
     4011432069127
Suchbegriffe:
Fachteiler für Verkaufsregal
Warentrenner Fachteiler
fachteiler für verkaufsregal
Material: PET; Farbe: transparent; Länge: 485 mm; Höhe: 120 mm; Fronthöhe: 80 mm; Sollbruchstellen: 7; Version: ab 310 mm 7 Sollbruchstellen alle 25 mm; Ausstattung: mit Warenstopper Links. Dieser Fachteile der Serie „MP“ ist ab einer Länge von 485 mm erhältlich und somit für tiefe Regalböden ideal geeignet. Durch die Sollbruchstellen kürzen Sie den Fachteiler dann auf die gewünschte Länge ein. Die abgeschrägte Vorderkante ermöglicht eine einfache Warenentnahme und Bestückung. Optisch verschwindet der glasklare Fachteiler zwischen den einzelnen Waren und sorgt gleichzeitig für ein aufgeräumtes und sortiertes Bild.
Weitere Informationen:
Fronthöhe:
80 mm
Farbe:
transparent
Länge:
485 mm
Höhe:
120 mm
Material:
PET
Sollbruchstellen:
7
Version:
ab 310 mm 7 Sollbruchstellen alle 25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432027615
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.