Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler / Regaltrenner / WarentrennerSerie „MP“, gerade, mit Warenstopper | 435 mm 60 mm 60 mm mit Warenstopper Mitte 435 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachteiler / Regaltrenner / WarentrennerSerie „MP“, gerade, mit Warenstopper | 435 mm 60 mm 60 mm mit Warenstopper Mitte 435 mm
Fachteiler / Regaltrenner / WarentrennerSerie „MP“, gerade, mit Warenstopper | 435 mm 60 mm 60 mm mit Warenstopper Mitte 435 mm
Fachteiler / Regaltrenner / WarentrennerSerie „MP“, gerade, mit Warenstopper | 435 mm 60 mm 60 mm mit Warenstopper Mitte 435 mm
Artikel-Nr.:
     6676-22.0157.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432101667
EAN/GTIN:
     4011432101667
Suchbegriffe:
Fachteiler für Verkaufsregal
Warentrenner Fachteiler
fachteiler für verkaufsregal
Material: PET; Farbe: transparent; Länge: 435 mm; Höhe: 60 mm; Fronthöhe: 60 mm; Ausstattung: mit Warenstopper Mitte; für Regalbodentiefe: 435 mm. Dieser Fachteiler der Serie „MP“ ist mit einem linken, rechten oder mittigen Warentrenner erhältlich. So sorgen Sie dafür, dass eingefügte Waren am vorderen Regalrand gehalten werden. Durch die gerade Form hat der Warenstopper eine große Fläche und bietet Ihren Produkten zuverlässigen Halt. Der Fachteiler ist in verschiedenen Längen und Höhen erhältlich und sorgt für aufgeräumte Regale in Ihrem Markt und in Ihren Lagerräumen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PET
Länge:
435 mm
Höhe:
60 mm
Fronthöhe:
60 mm
Ausstattung:
mit Warenstopper Mitte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432119761
ab € 3,12*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432097236
ab € 3,31*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432119778
ab € 3,12*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432113660
ab € 1,84*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432093894
ab € 1,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432093900
ab € 1,83*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432109397
ab € 1,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432109403
ab € 1,92*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432101582
ab € 3,42*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432113653
ab € 3,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432119785
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.