Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, gerade, ohne Warenstopper | 285 mm 285 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, gerade, ohne Warenstopper | 285 mm 285 mm
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, gerade, ohne Warenstopper | 285 mm 285 mm
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „SR“, gerade, ohne Warenstopper | 285 mm 285 mm
Artikel-Nr.:
     6676-22.0066.17
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432119266
EAN/GTIN:
     4011432119266
Suchbegriffe:
Fachteiler für Verkaufsregal
Warentrenner Fachteiler
fachteiler für verkaufsregal
Material: Polycarbonat; Farbe: glasklar; Länge: 285 mm; Höhe: 25 mm; Version: mit hinterem Steckfuß; für Regalbodentiefe: 285 mm. Der schmale Fachteiler der Serie „SR“ eignet sich ideal für kleine Waren. Setzen Sie den Fachteiler im Einzelhandel ein oder verhelfen Sie Ihrem Lager zu neuer Ordnung. Mit seiner niedrigen Höhe von 25 mm ist der Fachteiler besonders für kleine Produkte geeignet. Setzen Sie ihn für Produkte aus dem Bastelbereich, für Gewürze oder auch für Kurzwaren ein.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Höhe:
25 mm
Material:
Polycarbonat
Version:
mit hinterem Steckfuß
Länge:
285 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432101094
ab € 1,34*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088920
ab € 1,40*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432101100
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.