Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MR“, abgeschrägt | 120 mm ohne Warenstopper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MR“, abgeschrägt | 120 mm ohne Warenstopper
Regaltrenner / Warentrenner / Fachteiler Serie „MR“, abgeschrägt | 120 mm ohne Warenstopper
Artikel-Nr.:
     6676-22.0024.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432980439
EAN/GTIN:
     4011432980439
Suchbegriffe:
Fachteiler für Verkaufsregal
Warentrenner Fachteiler
fachteiler für verkaufsregal
Material: Polycarbonat; Farbe: transparent; Länge: 585 mm; Höhe: 120 mm; Sollbruchstellen: 16; Version: ab 185 mm 16 Sollbruchstellen alle 25 mm; Ausstattung: ohne Warenstopper. Der abgeschrägte Fachteiler der Serie „MR“ ist in vielerlei Bereichen einsetzbar. Platzieren Sie die Fachteiler zwischen den verschiedenen Produktvarianten in Ihren Regalen und sorgen Sie für eine anschauliche Übersicht die Sie Ihren Kunden bieten. Die abgeschrägte Kante vorn ermöglicht eine leichte Warenentnahme und lässt den Fachteiler optisch zwischen Ihren Produkten verschwinden. Je nach Regaltiefe kürzen Sie den Warentrenner an den Sollbruchstellen ein. Ab einer Länge von 185 mm befindet sich alle 25 mm eine Sollbruchstelle. Sie erhalten den Fachteiler der Serie „MR“ mit oder ohne Warenstopper. Ein mittiger, linker oder rechter Warenstopper sorgt dafür, dass Waren vorne am Regal zurück gehalten werden. Sowohl aus dem LEH, aus dem Kiosk als auch aus vielen anderen Shops ist dieses regelmäßig genutzte System nicht mehr weg zu denken.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
120 mm
Material:
Polycarbonat
Version:
ab 185 mm 16 Sollbruchstellen alle 25 mm
Sollbruchstellen:
16
Länge:
585 mm
Ausstattung:
ohne Warenstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432027615
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.