Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte / Fußmatte / Logomatte „Abstand halten“ | 850 mm 1.500 mm 850 x 1.500 mm (B x H) 1,5 m Abstand halten, 850 x 1.500 mm (B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte / Fußmatte / Logomatte „Abstand halten“ | 850 mm 1.500 mm 850 x 1.500 mm (B x H) 1,5 m Abstand halten, 850 x 1.500 mm (B x H)
Schmutzfangmatte / Fußmatte / Logomatte „Abstand halten“ | 850 mm 1.500 mm 850 x 1.500 mm (B x H) 1,5 m Abstand halten, 850 x 1.500 mm (B x H)
Schmutzfangmatte / Fußmatte / Logomatte „Abstand halten“ | 850 mm 1.500 mm 850 x 1.500 mm (B x H) 1,5 m Abstand halten, 850 x 1.500 mm (B x H)
Artikel-Nr.:
     6676-16.0036.104
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432059784
EAN/GTIN:
     4011432059784
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Bodenmatte
Bodenmatte Abstand halten
Logomatten
Werbematten
Material: 100 % Polyamid 6; Breite: 850 mm; Höhe: 1.500 mm; Maße: 850 x 1.500 mm (B x H); Grammatur [g/m²]: 2.400 g pro m²; Version: 1,5 m Abstand halten, 850 x 1.500 mm (B x H). Die Hinweis-Logomatten sind 3 in 1: ✓ richtungsweisend ✓ distanzierend ✓ reinigend Die Hinweismatten finden Ihre Anwendung im Einzelhandel, in Apotheken, Bäckereien, Metzgereien, Behörden, Poststellen sowie auch Banken. Die Matte wird umlaufend mit einem Gummirand von ca. 2 cm produziert. Der PVC-freie NBR-Rücken verhindert ein Rutschen der Matten auf glatten Oberflächen. Sie weißt neben einer hohen Schmutzfangkapazität eine Wasseraufnahme von 3-4 l/m² auf. Erhältlich ist die Hinweismatte im Quer.- und im Hochformat.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyamid 6
Breite:
850 mm
Höhe:
1.500 mm
Maße:
850 x 1.500 mm (B x H)
Grammatur [g/m²]:
2.400 g pro m²
Version:
1,5 m Abstand halten, 850 x 1.500 mm (B x H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432077726
ab € 142,44*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432059753
ab € 142,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.