Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche | silber DIN A3 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Infotasche | silber DIN A3 5 Stück
Infotasche | silber DIN A3 5 Stück
Artikel-Nr.:
     6676-12.0098.32
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432109380
EAN/GTIN:
     4011432109380
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
Material: PET; Rahmenfarbe: silber; Einlegeformat: DIN A3; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen angemessenen Rahmen. Sie ist magnethaftend auf allen Metallflächen und kann im Hoch- oder Querformat eingesetzt werden. So bietet sie eine saubere, praktische und übersichtliche Lösung für Ihre Information.
Weitere Informationen:
Stück pro VE:
5 Stück
Einlegeformat:
DIN A3
Befestigung:
mit umlaufendem Magnetband
Rahmenfarbe:
silber
Fülltiefe:
3 mm
Material:
PET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,98*
€ 99,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,46*
€ 95,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,73*
€ 91,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,63*
€ 74,53
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105603
ab € 40,46*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088678
ab € 62,57*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096451
ab € 47,75*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118856
ab € 42,33*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100646
ab € 40,68*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100660
ab € 62,82*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118887
ab € 47,84*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118863
ab € 42,38*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100653
ab € 40,31*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096468
ab € 62,55*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088661
ab € 47,81*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432093122
ab € 42,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432106747
ab € 40,59*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100677
ab € 62,98*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118894
ab € 45,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.