Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Sichttafel
>
Magnetrahmen
>
Artikel
Infotasche | silber DIN A2 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
6676-12.0098.30
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
12.0098.30
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
Material: PET; Rahmenfarbe: silber; Einlegeformat: DIN A2; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 1 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen angemessenen Rahmen. Sie ist magnethaftend auf allen Metallflächen und kann im Hoch- oder Querformat eingesetzt werden. So bietet sie eine saubere, praktische und übersichtliche Lösung für Ihre Information.
Weitere Informationen:
Stück pro VE:
1 Stück
Einlegeformat:
DIN A2
Befestigung:
mit umlaufendem Magnetband
Rahmenfarbe:
silber
Fülltiefe:
3 mm
Material:
PET
... >
Rahmen & Hüllen
>
Kunststoff-Plakattaschen
>
PVC-Plakattaschen
Weitere Suchbegriffe:
Magnetrahmen
,
Aushang-Schutzhülle
,
Aushangschutzhülle
,
Klarsicht-Tasche
,
Klarsichttasche
,
Preisschild-Schutzhülle
,
Preisschildschutzhülle
,
Sicht-Tasche
,
Sichttasche
,
magnetrahmen a2
,
magnetrahmen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infotasche | blau DIN A2 1 Stück
VKF Renzel
4011432105603
€ 54,77*
Ähnlich
Infotasche | blau DIN A3 5 Stück
VKF Renzel
4011432088678
€ 16,96*
Ähnlich
Infotasche | blau DIN A4 5 Stück
VKF Renzel
4011432096451
€ 12,92*
Ähnlich
Infotasche | blau DIN A5 5 Stück
VKF Renzel
4011432118856
€ 11,37*
Ähnlich
Infotasche | gelb DIN A2 1 Stück
VKF Renzel
4011432100646
€ 54,57*
Ähnlich
Infotasche | gelb DIN A3 5 Stück
VKF Renzel
4011432100660
€ 16,87*
Ähnlich
Infotasche | gelb DIN A4 5 Stück
VKF Renzel
4011432118887
€ 13,03*
Ähnlich
Infotasche | gelb DIN A5 5 Stück
VKF Renzel
4011432118863
€ 11,45*
Ähnlich
Infotasche | grau DIN A2 1 Stück
VKF Renzel
4011432100653
€ 54,72*
Ähnlich
Infotasche | grau DIN A3 5 Stück
VKF Renzel
4011432096468
€ 16,83*
Ähnlich
Infotasche | grau DIN A4 5 Stück
VKF Renzel
4011432088661
€ 12,99*
Ähnlich
Infotasche | grau DIN A5 5 Stück
VKF Renzel
4011432093122
€ 11,44*
Ähnlich
Infotasche | grün DIN A2 1 Stück
VKF Renzel
4011432106747
€ 54,57*
Ähnlich
Infotasche | grün DIN A3 5 Stück
VKF Renzel
4011432100677
€ 17,01*
Ähnlich
Infotasche | grün DIN A4 5 Stück
VKF Renzel
4011432118894
€ 12,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.