Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche | schwarz DIN A3 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Infotasche | schwarz DIN A3 5 Stück
Infotasche | schwarz DIN A3 5 Stück
Artikel-Nr.:
     6676-12.0098.21
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432100950
EAN/GTIN:
     4011432100950
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
Material: PET; Rahmenfarbe: schwarz; Einlegeformat: DIN A3; Fülltiefe: 3 mm; Befestigung: mit umlaufendem Magnetband; Stück pro VE: 5 Stück. Diese Infotasche verleiht Ihrem Aushang ganz schnell einen angemessenen Rahmen. Sie ist magnethaftend auf allen Metallflächen und kann im Hoch- oder Querformat eingesetzt werden. So bietet sie eine saubere, praktische und übersichtliche Lösung für Ihre Information.
Weitere Informationen:
Einlegeformat:
DIN A3
Befestigung:
mit umlaufendem Magnetband
Rahmenfarbe:
schwarz
Stück pro VE:
5 Stück
Fülltiefe:
3 mm
Material:
PET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,90*
€ 99,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,38*
€ 95,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,65*
€ 91,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,67*
€ 74,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432105603
ab € 40,69*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088678
ab € 62,74*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096451
ab € 47,54*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118856
ab € 42,64*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100646
ab € 40,63*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100660
ab € 63,10*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118887
ab € 47,69*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118863
ab € 42,66*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100653
ab € 40,43*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432096468
ab € 62,91*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432088661
ab € 47,71*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432093122
ab € 42,77*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432106747
ab € 40,36*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432100677
ab € 62,73*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432118894
ab € 45,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.