Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Girlande / Aktionsdekoration / Wimpelkette „Prozentzeichen“


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Girlande / Aktionsdekoration / Wimpelkette „Prozentzeichen“
Girlande / Aktionsdekoration / Wimpelkette „Prozentzeichen“
Girlande / Aktionsdekoration / Wimpelkette „Prozentzeichen“
Artikel-Nr.:
     6676-12.0017.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432079751
EAN/GTIN:
     4011432079751
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Material: PVC Folie; Farbe: rot / weiß; Länge: 2.000 mm; Höhe: 270 mm; Ausstattung: 11 Spitzwimpel; Druck / Motiv: %; Umfang: doppelseitig.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot / weiß
Länge:
2.000 mm
Höhe:
270 mm
Material:
PVC Folie
Druck / Motiv:
%
Ausstattung:
11 Spitzwimpel
Umfang:
doppelseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.